標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F80-7

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-7 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F80-7 SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
お気に入りに追加
77件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51093752 CDA2F80-700Z-M9BAL
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
50,820
43,980
48,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
51093594 CDA2F80-700-A93
CADデータダウンロード
- -
41,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51093603 CDA2F80-700-A93L
CADデータダウンロード
- -
42,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51093621 CDA2F80-700-F5NTL4 - -
58,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51093637 CDA2F80-700-G39C
CADデータダウンロード
- -
53,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51093646 CDA2F80-700-J59W - -
47,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51093655 CDA2F80-700J-A53 - -
56,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51093682 CDA2F80-700-M9BL
CADデータダウンロード
- -
44,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51093691 CDA2F80-700-M9BWM
CADデータダウンロード
- -
44,400
 
 
取扱い終了

返品不可
51093716 CDA2F80-700-M9NWZ
CADデータダウンロード
- -
45,300
 
 
取扱い終了

返品不可
51093725 CDA2F80-700-M9PWL
CADデータダウンロード
- -
44,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51093777 CDA2F80-705-A64
CADデータダウンロード
- -
46,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51093786 CDA2F80-70-A64
CADデータダウンロード
- -
27,150
 
 
取扱い終了

返品不可
51093795 CDA2F80-71
CADデータダウンロード
- -
22,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51093813 CDA2F80-715-A64
CADデータダウンロード
- -
46,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51093856 CDA2F80-725-B54L3 - -
52,300
 
 
取扱い終了

返品不可
51093883 CDA2F80-730-A54
CADデータダウンロード
- -
47,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51093944 CDA2F80-750-A34C
CADデータダウンロード
- -
53,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51093971 CDA2F80-750-A59W3 - -
52,450
 
 
取扱い終了

返品不可
51094005 CDA2F80-750-B53 - -
47,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51094032 CDA2F80-750J-M9BAL
CADデータダウンロード
- -
61,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51094041 CDA2F80-750-M9BA
CADデータダウンロード
- -
48,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51094057 CDA2F80-750-M9BW3 - -
49,900
 
 
取扱い終了

返品不可
51094066 CDA2F80-75-A54L4 - -
37,450
 
 
取扱い終了

返品不可
51094075 CDA2F80-75-A64
CADデータダウンロード
- -
27,150
 
 
取扱い終了

返品不可
51094084 CDA2F80-75-A93
CADデータダウンロード
- -
25,350
 
 
取扱い終了

返品不可
51094102 CDA2F80-75-F59S - -
26,100
 
 
取扱い終了

返品不可
51094163 CDA2F80-75-K59SDPC - -
34,750
 
 
取扱い終了

返品不可
51094172 CDA2F80-75-M9B
CADデータダウンロード
- -
27,350
 
 
取扱い終了

返品不可
51094197 CDA2F80-75-M9BWL3 - -
31,950
 
 
取扱い終了

返品不可
51094206 CDA2F80-75-M9BWZ
CADデータダウンロード
- -
29,050
 
 
取扱い終了

返品不可
51094224 CDA2F80-75-M9NL
CADデータダウンロード
- -
28,150
 
 
取扱い終了

返品不可
51094233 CDA2F80-75-M9NS
CADデータダウンロード
- -
24,500
 
 
取扱い終了

返品不可
51094242 CDA2F80-75-M9NW
CADデータダウンロード
- -
27,850
 
 
取扱い終了

返品不可
51094251 CDA2F80-75-P4DWSC - -
36,450
 
 
取扱い終了

返品不可
51094285 CDA2F80-75-Y7NW - -
29,850
 
 
取扱い終了

返品不可
51094303 CDA2F80-775-A34
CADデータダウンロード
- -
50,800
 
 
取扱い終了

返品不可
51094321 CDA2F80-785-A64
CADデータダウンロード
- -
46,000
 
 
取扱い終了

返品不可
51094337 CDA2F80-785-A643 - -
48,850
 
 
取扱い終了

返品不可
51093576 CDA2F80-70+130-J59WL3-XC11 - -
69,550
 
 
取扱い終了

返品不可
51093585 CDA2F80-700-A54LS
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
41,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51093612 CDA2F80-700-F593 80 複動片ロッド
51,650
 
 
取扱い終了

返品不可
51093664 CDA2F80-700J-A54
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
56,200
 
 
取扱い終了

返品不可
51093673 CDA2F80-700-M9B
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
43,600
 
 
取扱い終了

返品不可
51093707 CDA2F80-700-M9NWL
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
44,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51093734 CDA2F80-700N-B54S
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
41,400
 
 
取扱い終了

返品不可
51093743 CDA2F80-700-Y7BASBPC 80 複動片ロッド
52,700
 
 
取扱い終了

返品不可
51093761 CDA2F80-700Z-W-J51Z
CADデータダウンロード
- -
52,400
 
 
取扱い終了

返品不可
51093804 CDA2F80-715
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
40,950
 
 
取扱い終了

返品不可
51093822 CDA2F80-720-A54L
CADデータダウンロード
80 複動片ロッド
48,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51093594 CDA2F80-700-A93 27314796 CDA2F80-700Z-A93 CDA2F80-700Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314796 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093603 CDA2F80-700-A93L 27314805 CDA2F80-700Z-A93L CDA2F80-700Z-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314805 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093621 CDA2F80-700-F5NTL4 27310657 CDA2F80-700Z-F5NTL4 CDA2F80-700Z-F5NTL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310657 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093637 CDA2F80-700-G39C 27310587 CDA2F80-700Z-G39C CDA2F80-700Z-G39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310587 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093646 CDA2F80-700-J59W 27310605 CDA2F80-700Z-M9BW CDA2F80-700Z-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310605 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093655 CDA2F80-700J-A53 27314832 CDA2F80-700JZ-A93 CDA2F80-700JZ-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314832 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093682 CDA2F80-700-M9BL 27310596 CDA2F80-700Z-M9BL CDA2F80-700Z-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310596 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093691 CDA2F80-700-M9BWM 27310614 CDA2F80-700Z-M9BWM CDA2F80-700Z-M9BWM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310614 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093716 CDA2F80-700-M9NWZ 27310632 CDA2F80-700Z-M9NWZ CDA2F80-700Z-M9NWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310632 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093725 CDA2F80-700-M9PWL 27310648 CDA2F80-700Z-M9PWL CDA2F80-700Z-M9PWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310648 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 44,980 税込49,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093777 CDA2F80-705-A64 27314848 CDA2F80-705Z-A64 CDA2F80-705Z-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314848 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093786 CDA2F80-70-A64 27311454 CDA2F80-70Z-A64 CDA2F80-70Z-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311454 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093795 CDA2F80-71 27306667 CDA2F80-71Z CDA2F80-71Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27306667 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093813 CDA2F80-715-A64 27314857 CDA2F80-715Z-A64 CDA2F80-715Z-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314857 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093856 CDA2F80-725-B54L3 27314884 CDA2F80-725Z-B54L3 CDA2F80-725Z-B54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314884 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093883 CDA2F80-730-A54 27314893 CDA2F80-730Z-A54 CDA2F80-730Z-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314893 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093944 CDA2F80-750-A34C 27314902 CDA2F80-750Z-A34C CDA2F80-750Z-A34C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314902 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51093971 CDA2F80-750-A59W3 27314988 CDA2F80-750Z-A59W3 CDA2F80-750Z-A59W3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314988 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 51,980 税込57,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094005 CDA2F80-750-B53 27314954 CDA2F80-750Z-A93 CDA2F80-750Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314954 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 43,980 税込48,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094032 CDA2F80-750J-M9BAL 27310702 CDA2F80-750JZ-M9BAL CDA2F80-750JZ-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310702 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094041 CDA2F80-750-M9BA 27310693 CDA2F80-750Z-M9BA CDA2F80-750Z-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310693 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094057 CDA2F80-750-M9BW3 27310684 CDA2F80-750Z-M9BW3 CDA2F80-750Z-M9BW3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27310684 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094066 CDA2F80-75-A54L4 27311524 CDA2F80-75Z-A54L4 CDA2F80-75Z-A54L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311524 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094075 CDA2F80-75-A64 27311542 CDA2F80-75Z-A64 CDA2F80-75Z-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311542 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094084 CDA2F80-75-A93 27311558 CDA2F80-75Z-A93 CDA2F80-75Z-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27311558 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 25,980 税込28,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094102 CDA2F80-75-F59S 27308347 CDA2F80-75Z-M9NS CDA2F80-75Z-M9NS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308347 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094163 CDA2F80-75-K59SDPC 27308338 CDA2F80-75Z-M9BSDPC CDA2F80-75Z-M9BSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308338 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094172 CDA2F80-75-M9B 27308304 CDA2F80-75Z-M9B CDA2F80-75Z-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308304 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094197 CDA2F80-75-M9BWL3 27308392 CDA2F80-75Z-M9BWL3 CDA2F80-75Z-M9BWL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308392 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094206 CDA2F80-75-M9BWZ 27308408 CDA2F80-75Z-M9BWZ CDA2F80-75Z-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308408 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094224 CDA2F80-75-M9NL 27308356 CDA2F80-75Z-M9NL CDA2F80-75Z-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308356 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094233 CDA2F80-75-M9NS 27308347 CDA2F80-75Z-M9NS CDA2F80-75Z-M9NS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308347 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094242 CDA2F80-75-M9NW 27308417 CDA2F80-75Z-M9NW CDA2F80-75Z-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308417 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094251 CDA2F80-75-P4DWSC 27323284 CDA2F80-75Z-P4DWSC CDA2F80-75Z-P4DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323284 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 1個 36,980 税込40,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094285 CDA2F80-75-Y7NW 27308417 CDA2F80-75Z-M9NW CDA2F80-75Z-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27308417 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094303 CDA2F80-775-A34 27314997 CDA2F80-775Z-A34 CDA2F80-775Z-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27314997 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 49,980 税込54,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094321 CDA2F80-785-A64 27315015 CDA2F80-785Z-A64 CDA2F80-785Z-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315015 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51094337 CDA2F80-785-A643 27315024 CDA2F80-785Z-A643 CDA2F80-785Z-A643 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 27315024 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z SMC 1個 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする