曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2GH - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全87種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51115321CDA2GH100-100-A54L3100100
41,750
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115337CDA2GH100-125-M9BW100125
36,520
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115346CDA2GH100-125-Z73100125
34,650
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115355CDA2GH100-175100175
32,230
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115364CDA2GH100-175J-A543100175
48,840
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115373CDA2GH100-280100280
36,910
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115382CDA2GH100-3010030
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115391CDA2GH100-300-A54L100300
44,830
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115407CDA2GH100-300-A93100300
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115416CDA2GH100-300-A93L100300
40,980
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115425CDA2GH100-300-M9BWS100300
39,550
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115434CDA2GH100-350-M9B100350
44,390
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115443CDA2GH100-50-A5410050
34,820
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115452CDA2GH100-50-M9BW10050
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115461CDA2GH100-650100650
51,870
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115477CDA2GH100-700J-M9BL100700
70,350
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115486CDA2GH40-100-M9B40100
19,530
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115495CDA2GH40-100-M9BL40100
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115504CDA2GH40-125-Z7340125
18,540
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115513CDA2GH40-150-B5440150
21,840
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115522CDA2GH40-175-M9BW440175
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115531CDA2GH40-200-A5440200
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115547CDA2GH40-200-A54440200
30,640
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115556CDA2GH40-200-A54640200
38,780
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115565CDA2GH40-200-A93V40200
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115574CDA2GH40-200-M9BL40200
21,510
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115583CDA2GH40-254025
12,380
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115592CDA2GH40-25-A54L4025
20,850
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115601CDA2GH40-300-M9BW40300
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115617CDA2GH40-300-Y7BW40300
24,920
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115626CDA2GH40-325-M9B40325
22,830
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115635CDA2GH40-400-M9BW40400
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115644CDA2GH40-500-M9BW40500
25,360
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115653CDA2GH40-50-M9BWL4050
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115662CDA2GH50-100-A54L50100
26,730
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51115671CDA2GH50-100-M9BL50100
25,080
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51115687CDA2GH50-100-M9BL350100
28,660
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51115696CDA2GH50-100-Z73L50100
23,760
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51115705CDA2GH50-125-A44C50125
36,580
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115714CDA2GH50-150K-Y69BL50150
33,280
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115723CDA2GH50-17550175
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115732CDA2GH50-23550235
22,110
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115741CDA2GH50-32550325
24,530
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115766CDA2GH50-52550525
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115775CDA2GH50-53050530
30,580
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115784CDA2GH50-755075
17,880
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115793CDA2GH63-100-A5463100
29,650
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115802CDA2GH63-100-A54Z63100
31,080
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115811CDA2GH63-100-A93S63100
23,650
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51115827CDA2GH63-125-J59WL63125
33,660
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする