曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KB - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
102件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51116371CDA2KB40-1040
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116387CDA2KB40-100-Y7BW40
22,610
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116396CDA2KB40-125-A93L440
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116405CDA2KB40-125N40
14,030
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116414CDA2KB40-125-Z80S40
16,170
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116423CDA2KB40-14040
14,360
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116432CDA2KB40-1540
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116441CDA2KB40-150+150-A54Z4-XC1040
55,330
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116457CDA2KB40-150+150-XC1040
36,850
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116466CDA2KB40-150+250-A93L4-XC1040
47,410
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116475CDA2KB40-150-A53S40
18,100
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116484CDA2KB40-150-Y7BW340
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116493CDA2KB40-150-Y7BWS40
18,650
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116502CDA2KB40-150-Z7340
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116511CDA2KB40-160+160-B64L4-XC1040
50,710
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116527CDA2KB40-175-Z8040
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116536CDA2KB40-200+50N-XC1040
36,190
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116554CDA2KB40-200-Y7BWS40
19,310
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116563CDA2KB40-220J40
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116572CDA2KB40-250-A3440
26,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116581CDA2KB40-250-A9340
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116597CDA2KB40-300-A5440
24,150
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116606CDA2KB40-30-F59L40
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116615CDA2KB40-34-F59L40
23,600
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116624CDA2KB40-35+45-B54-XC1040
41,690
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116633CDA2KB40-400-A93L40
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116642CDA2KB40-450-A5440
26,130
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116651CDA2KB40-450-M9B40
24,480
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116667CDA2KB40-50J-K59S40
21,340
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116676CDA2KB40-50-Y59A40
20,190
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116685CDA2KB40-55040
20,300
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116694CDA2KB40-550-A5340
28,110
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116703CDA2KB40-550-B54L40
28,770
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116712CDA2KB40-60040
20,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51116721CDA2KB40-600-A5440
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116737CDA2KB40-600-A59W40
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116746CDA2KB40-600-A9340
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116755CDA2KB40-600-B5340
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51116764CDA2KB40-61040
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116773CDA2KB40-65040
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116782CDA2KB40-740
12,710
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116791CDA2KB40-70040
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116807CDA2KB40-75+150-XC1040
35,860
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116816CDA2KB40-80+125-B54-XC1040
43,340
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116825CDA2KB40-90+110-A534-XC1040
51,480
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116834CDA2KB50-100050
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116843CDA2KB50-1000-F59WL50
51,650
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116852CDA2KB50-100-A44C50
36,360
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116861CDA2KB50-100-G5950
28,550
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51116877CDA2KB50-100-M9BL50
25,470
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする