曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KD - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51117394CDA2KD40-100-A5440100
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117403CDA2KD40-100-M9BW40100
21,290
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117412CDA2KD40-400-A5440400
26,350
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117421CDA2KD40-500-A5440500
27,670
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117437CDA2KD40-50-M9B4050
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117446CDA2KD40-560-M9BW40560
27,890
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117455CDA2KD40-60040600
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51117464CDA2KD40-600-M9BW40600
27,890
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51117473CDA2KD40-70040700
22,500
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117482CDA2KD40-700-A5440700
30,310
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117491CDA2KD50-1000-A543501000
53,190
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117507CDA2KD50-1000-F59WL501000
52,530
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117516CDA2KD50-15-B545015
25,520
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117534CDA2KD50-300-A54350300
36,250
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117543CDA2KD50-55050550
31,850
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117552CDA2KD50-550-A5450550
39,440
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117561CDA2KD50-550-M9BWL50550
39,000
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117577CDA2KD50-550-Y7BW50550
40,540
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117586CDA2KD50-600-M9BW50600
38,340
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117595CDA2KD63-1000-A54631000
52,690
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117604CDA2KD63-1000-A54L631000
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117613CDA2KD63-1000-Y7BW631000
53,790
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117622CDA2KD63-300-A5463300
35,750
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117631CDA2KD63-500-M9BW63500
39,490
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117647CDA2KD63-65063650
37,900
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117656CDA2KD63-75063750
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117665CDA2KD63-750-A5463750
47,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117674CDA2KD63-80N-A546380
30,910
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51117525CDA2KD50-200-X138150200
8,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする