曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KW - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全57種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
57種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51122644CDA2KWB40-504050
16,780
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122653CDA2KWB40-500-A5340500
34,490
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122662CDA2KWB40-55040550
28,880
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122671CDA2KWB40-550-A59W40550
37,460
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122687CDA2KWB50-755075
21,510
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122696CDA2KWB63-506350
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122705CDA2KWB63-55063550
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122714CDA2KWB63-60063600
41,530
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122723CDA2KWF40-125-M9BWL40125
26,680
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122732CDA2KWF40-150-M9NW440150
33,610
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122741CDA2KWF40-17540175
20,410
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122757CDA2KWF40-200-M9BWZ340200
33,170
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122766CDA2KWF40-300-A5440300
30,970
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122775CDA2KWF40-300-A54340300
35,040
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122784CDA2KWF40-300-Y59A340300
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122793CDA2KWF40-300-Y7P340300
34,050
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122802CDA2KWF40-300-Z73340300
30,580
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122827CDA2KWF40-504050
17,660
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122836CDA2KWF50-100-M9B50100
29,100
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122845CDA2KWF50-130-A6450130
30,420
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122854CDA2KWF50-200-M9B50200
32,180
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122863CDA2KWF50-200-M9BWL50200
33,390
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122881CDA2KWF50-500-M9BL50500
42,080
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122897CDA2KWF50-50-A935050
25,360
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122906CDA2KWF50-605060
22,390
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122915CDA2KWF50-60-A93L5060
26,790
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122924CDA2KWF50-75-A545075
29,980
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122933CDA2KWF50-75-M9BW5075
28,880
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122942CDA2KWF63-150-A54L63150
37,070
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122951CDA2KWF63-50-Z73S6350
27,780
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122967CDA2KWF63-80-M9BW6380
33,770
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122985CDA2KWG63-200-P4DWL63200
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51122994CDA2KWL40-175-M9BWL40175
27,780
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123003CDA2KWL40-200-M9BW40200
27,670
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123012CDA2KWL40-250-A54340250
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123021CDA2KWL40-404040
17,660
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123037CDA2KWL40-40040400
25,360
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123046CDA2KWL40-400-G59W40400
35,920
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123055CDA2KWL40-40-G59W4040
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123064CDA2KWL40-50-A534050
25,470
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123073CDA2KWL40-80040800
34,160
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123082CDA2KWL50-125-M9B50125
29,870
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123091CDA2KWL50-200-M9B50200
32,180
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123107CDA2KWL50-600-Y7BW50600
47,250
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123116CDA2KWL50-75-M9BAZ5075
31,850
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123125CDA2KWL63-150-G59WS63150
33,720
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123134CDA2KWL63-150-M9BW463150
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123143CDA2KWL63-400-G59WZ63400
48,180
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123152CDA2KWL63-5635
25,030
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51123161CDA2KWL63-50-A93L6350
30,140
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする