曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L100 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
468件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51123572CDA2L100-100Z100複動片ロッド
29,430
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51123581CDA2L100-100Z-M9BSDPC100複動片ロッド
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51124473CDA2L100-1400Z100複動片ロッド
81,950
75,980
83,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51124762CDA2L100-150Z100複動片ロッド
31,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
51126047CDA2L100-350Z-M9BW100複動片ロッド
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51126266CDA2L100-450Z100複動片ロッド
42,520
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51126442CDA2L100-500Z100複動片ロッド
44,390
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51126451CDA2L100-500Z-M9BL4100複動片ロッド
57,810
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51126634CDA2L100-550Z-A93L4100複動片ロッド
57,150
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51127316CDA2L100-75Z100複動片ロッド
28,490
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51123301CDA2L100-1000-J59W--
66,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123344CDA2L100-1000K-A54--
85,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123362CDA2L100-1000-M9B--
62,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123405CDA2L100-1000-P4DWL--
70,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123423CDA2L100-1005-A54--
70,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123432CDA2L100-100-A54L3--
37,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123441CDA2L100-100-A93--
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123457CDA2L100-100-A93L--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123475CDA2L100-100-G59Z--
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123502CDA2L100-100-M9B--
31,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123527CDA2L100-100-M9BWLS--
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123536CDA2L100-100-M9BWS--
29,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123606CDA2L100-1050-M9BL--
70,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123667CDA2L100-1065-A933--
69,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123685CDA2L100-1100-A93--
67,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123712CDA2L100-1100J-A543--
90,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123721CDA2L100-1100-M9B--
69,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123755CDA2L100-110-A54S--
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123773CDA2L100-110-A93L--
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123816CDA2L100-110-P5DWSCS--
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123834CDA2L100-110-Z73ZS--
29,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123895CDA2L100-1125-G59--
76,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123904CDA2L100-1130--
67,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123913CDA2L100-1135-A54--
74,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123922CDA2L100-1150-A54Z--
75,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123956CDA2L100-1170-A54S--
70,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123974CDA2L100-1180-M9NWZ--
74,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51123983CDA2L100-1190-Y59A--
73,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124017CDA2L100-1200-M9B--
72,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124035CDA2L100-1200-M9BWSDPC--
77,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124087CDA2L100-1220-A54Z--
79,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124096CDA2L100-1220J-M9BL--
95,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124132CDA2L100-1245-A54L--
78,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124157CDA2L100-1250J--
89,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124184CDA2L100-1250-M9BAZ--
79,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124193CDA2L100-1250-M9BL--
76,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124236CDA2L100-125-M9BW--
33,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124245CDA2L100-125-M9PWV--
33,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124272CDA2L100-1300-A53ZS--
74,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51124281CDA2L100-1300-A93--
74,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51123301CDA2L100-1000-J59W27370753CDA2L100-1000Z-M9BWCDA2L100-1000-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370753エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123344CDA2L100-1000K-A5427372503CDA2L100-1000KZ-A54CDA2L100-1000K-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372503エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
84,980
税込93,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123362CDA2L100-1000-M9B27370744CDA2L100-1000Z-M9BCDA2L100-1000-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370744エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
62,980
税込69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123405CDA2L100-1000-P4DWL27373325CDA2L100-1000Z-P4DWLCDA2L100-1000-P4DWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27373325エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123423CDA2L100-1005-A5427372512CDA2L100-1005Z-A54CDA2L100-1005-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372512エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123432CDA2L100-100-A54L327371252CDA2L100-100Z-A54L3CDA2L100-100-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27371252エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123441CDA2L100-100-A9327371268CDA2L100-100Z-A93CDA2L100-100-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27371268エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123457CDA2L100-100-A93L27371277CDA2L100-100Z-A93LCDA2L100-100-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27371277エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123475CDA2L100-100-G59Z27369728CDA2L100-100Z-M9NZCDA2L100-100-G59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369728エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123502CDA2L100-100-M9B27369694CDA2L100-100Z-M9BCDA2L100-100-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369694エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123527CDA2L100-100-M9BWLS27369764CDA2L100-100Z-M9BWLSCDA2L100-100-M9BWLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369764エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123536CDA2L100-100-M9BWS27369746CDA2L100-100Z-M9BWSCDA2L100-100-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369746エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123606CDA2L100-1050-M9BL27370778CDA2L100-1050Z-M9BLCDA2L100-1050-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370778エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123667CDA2L100-1065-A93327372528CDA2L100-1065Z-A933CDA2L100-1065-A933 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372528エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123685CDA2L100-1100-A9327372546CDA2L100-1100Z-A93CDA2L100-1100-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372546エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
67,980
税込74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123712CDA2L100-1100J-A54327372564CDA2L100-1100JZ-A543CDA2L100-1100J-A543 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372564エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
89,980
税込98,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123721CDA2L100-1100-M9B27370787CDA2L100-1100Z-M9BCDA2L100-1100-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370787エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123755CDA2L100-110-A54S27371295CDA2L100-110Z-A54SCDA2L100-110-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27371295エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123773CDA2L100-110-A93L27371304CDA2L100-110Z-A93LCDA2L100-110-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27371304エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123816CDA2L100-110-P5DWSCS27373298CDA2L100-110Z-P5DWSCSCDA2L100-110-P5DWSCS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27373298エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123834CDA2L100-110-Z73ZS27371322CDA2L100-110Z-A93ZSCDA2L100-110-Z73ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27371322エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123895CDA2L100-1125-G5927370805CDA2L100-1125Z-M9NCDA2L100-1125-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370805エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123904CDA2L100-113027369423CDA2L100-1130ZCDA2L100-1130 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369423エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
65,980
税込72,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123913CDA2L100-1135-A5427372573CDA2L100-1135Z-A54CDA2L100-1135-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372573エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123922CDA2L100-1150-A54Z27372598CDA2L100-1150Z-A54ZCDA2L100-1150-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372598エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
75,980
税込83,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123956CDA2L100-1170-A54S27372607CDA2L100-1170Z-A54SCDA2L100-1170-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372607エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
69,980
税込76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123974CDA2L100-1180-M9NWZ27370814CDA2L100-1180Z-M9NWZCDA2L100-1180-M9NWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370814エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
74,980
税込82,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51123983CDA2L100-1190-Y59A27370823CDA2L100-1190Z-M9NCDA2L100-1190-Y59A エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370823エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124017CDA2L100-1200-M9B27370832CDA2L100-1200Z-M9BCDA2L100-1200-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370832エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124035CDA2L100-1200-M9BWSDPC27370857CDA2L100-1200Z-M9BWSDPCCDA2L100-1200-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370857エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124087CDA2L100-1220-A54Z27372643CDA2L100-1220Z-A54ZCDA2L100-1220-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372643エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124096CDA2L100-1220J-M9BL27370875CDA2L100-1220JZ-M9BLCDA2L100-1220J-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370875エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
93,980
税込103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124132CDA2L100-1245-A54L27372652CDA2L100-1245Z-A54LCDA2L100-1245-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372652エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
78,980
税込86,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124157CDA2L100-1250J27369484CDA2L100-1250JZCDA2L100-1250J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369484エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
88,980
税込97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124184CDA2L100-1250-M9BAZ27370918CDA2L100-1250Z-M9BAZCDA2L100-1250-M9BAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370918エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124193CDA2L100-1250-M9BL27370893CDA2L100-1250Z-M9BLCDA2L100-1250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27370893エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
76,980
税込84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124236CDA2L100-125-M9BW27369773CDA2L100-125Z-M9BWCDA2L100-125-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369773エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124245CDA2L100-125-M9PWV27369798CDA2L100-125Z-M9PWVCDA2L100-125-M9PWV エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27369798エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124272CDA2L100-1300-A53ZS27372704CDA2L100-1300Z-A93ZSCDA2L100-1300-A53ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372704エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
72,980
税込80,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51124281CDA2L100-1300-A9327372695CDA2L100-1300Z-A93CDA2L100-1300-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z SMC 27372695エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-ZSMC1個
73,980
税込81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする