曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-1

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L40-1 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51128375CDA2L40-100Z40複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51129942CDA2L40-150Z40複動片ロッド
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51128113CDA2L40-100-A533--
22,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128147CDA2L40-100-A93--
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128156CDA2L40-100-A93L--
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128165CDA2L40-100-B59W--
19,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128226CDA2L40-100J-Y7BAL--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128253CDA2L40-100K-J59WL--
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128262CDA2L40-100K-M9BALS--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128287CDA2L40-100-M9BAL--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128296CDA2L40-100-M9BALS--
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128305CDA2L40-100-M9BL--
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128314CDA2L40-100-M9BLS--
15,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128323CDA2L40-100-M9BM--
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128332CDA2L40-100-M9BWS--
15,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128341CDA2L40-100-M9BWZ--
19,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128357CDA2L40-100-M9NALS--
16,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128944CDA2L40-120-A53LS--
16,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128953CDA2L40-120-A54--
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51128987CDA2L40-120-Y7BW--
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129093CDA2L40-125-A93--
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129102CDA2L40-125-A93L--
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129127CDA2L40-125-B54L--
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129154CDA2L40-125J-M9BW--
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129163CDA2L40-125-K39S--
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129172CDA2L40-125-M9B--
18,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129181CDA2L40-125-M9BAL--
20,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129197CDA2L40-125-M9BAL3--
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129206CDA2L40-125-M9BALS--
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129215CDA2L40-125-M9BL--
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129224CDA2L40-125-M9BWZ--
19,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129233CDA2L40-125-M9N--
18,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129242CDA2L40-125-M9NALS--
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129267CDA2L40-125-P5DWSC--
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129443CDA2L40-130-Y7BAZ--
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129574CDA2L40-140-A54LS--
16,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129583CDA2L40-140-M9BW--
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129696CDA2L40-150-A543--
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129705CDA2L40-150-A93--
16,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129714CDA2L40-150-A93L--
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129757CDA2L40-150-G59W--
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129766CDA2L40-150-G5BAL--
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129784CDA2L40-150J-A93--
20,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129802CDA2L40-150-K59LS--
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129827CDA2L40-150K-M9BAL--
26,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129836CDA2L40-150-M9B--
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129845CDA2L40-150-M9BA--
20,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129854CDA2L40-150-M9BALS--
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129863CDA2L40-150-M9BL--
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51129872CDA2L40-150-M9BM--
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51128113CDA2L40-100-A53327343198CDA2L40-100Z-A933CDA2L40-100-A533 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343198エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128147CDA2L40-100-A9327343182CDA2L40-100Z-A93CDA2L40-100-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343182エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128156CDA2L40-100-A93L27343207CDA2L40-100Z-A93LCDA2L40-100-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343207エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128165CDA2L40-100-B59W27343268CDA2L40-100Z-B59WCDA2L40-100-B59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343268エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128226CDA2L40-100J-Y7BAL27339883CDA2L40-100JZ-M9BALCDA2L40-100J-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339883エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128253CDA2L40-100K-J59WL27339892CDA2L40-100KZ-M9BWLCDA2L40-100K-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339892エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128262CDA2L40-100K-M9BALS27339908CDA2L40-100KZ-M9BALSCDA2L40-100K-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339908エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128287CDA2L40-100-M9BAL27339847CDA2L40-100Z-M9BALCDA2L40-100-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339847エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128296CDA2L40-100-M9BALS27339856CDA2L40-100Z-M9BALSCDA2L40-100-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339856エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128305CDA2L40-100-M9BL27339752CDA2L40-100Z-M9BLCDA2L40-100-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339752エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128314CDA2L40-100-M9BLS27339768CDA2L40-100Z-M9BLSCDA2L40-100-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339768エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128323CDA2L40-100-M9BM27339743CDA2L40-100Z-M9BMCDA2L40-100-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339743エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128332CDA2L40-100-M9BWS27339795CDA2L40-100Z-M9BWSCDA2L40-100-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339795エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128341CDA2L40-100-M9BWZ27339813CDA2L40-100Z-M9BWZCDA2L40-100-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339813エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128357CDA2L40-100-M9NALS27339865CDA2L40-100Z-M9NALSCDA2L40-100-M9NALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339865エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128944CDA2L40-120-A53LS27343322CDA2L40-120Z-A93LSCDA2L40-120-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343322エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128953CDA2L40-120-A5427343313CDA2L40-120Z-A54CDA2L40-120-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343313エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51128987CDA2L40-120-Y7BW27339917CDA2L40-120Z-M9BWCDA2L40-120-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339917エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129093CDA2L40-125-A9327343356CDA2L40-125Z-A93CDA2L40-125-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343356エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129102CDA2L40-125-A93L27343365CDA2L40-125Z-A93LCDA2L40-125-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343365エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129127CDA2L40-125-B54L27343383CDA2L40-125Z-B54LCDA2L40-125-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343383エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129154CDA2L40-125J-M9BW27340057CDA2L40-125JZ-M9BWCDA2L40-125J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129163CDA2L40-125-K39S27339926CDA2L40-125Z-K39SCDA2L40-125-K39S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339926エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129172CDA2L40-125-M9B27339935CDA2L40-125Z-M9BCDA2L40-125-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339935エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129181CDA2L40-125-M9BAL27340014CDA2L40-125Z-M9BALCDA2L40-125-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340014エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129197CDA2L40-125-M9BAL327340032CDA2L40-125Z-M9BAL3CDA2L40-125-M9BAL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129206CDA2L40-125-M9BALS27340023CDA2L40-125Z-M9BALSCDA2L40-125-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340023エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129215CDA2L40-125-M9BL27339944CDA2L40-125Z-M9BLCDA2L40-125-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339944エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129224CDA2L40-125-M9BWZ27340005CDA2L40-125Z-M9BWZCDA2L40-125-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129233CDA2L40-125-M9N27339962CDA2L40-125Z-M9NCDA2L40-125-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27339962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129242CDA2L40-125-M9NALS27340048CDA2L40-125Z-M9NALSCDA2L40-125-M9NALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340048エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129267CDA2L40-125-P5DWSC27372853CDA2L40-125Z-P5DWSCCDA2L40-125-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27372853エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129443CDA2L40-130-Y7BAZ27340102CDA2L40-130Z-M9BAZCDA2L40-130-Y7BAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129574CDA2L40-140-A54LS27343408CDA2L40-140Z-A54LSCDA2L40-140-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343408エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129583CDA2L40-140-M9BW27340118CDA2L40-140Z-M9BWCDA2L40-140-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340118エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129696CDA2L40-150-A54327343444CDA2L40-150Z-A543CDA2L40-150-A543 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343444エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129705CDA2L40-150-A9327343487CDA2L40-150Z-A93CDA2L40-150-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343487エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129714CDA2L40-150-A93L27343496CDA2L40-150Z-A93LCDA2L40-150-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343496エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129757CDA2L40-150-G59W27340267CDA2L40-150Z-M9NWCDA2L40-150-G59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340267エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129766CDA2L40-150-G5BAL27340285CDA2L40-150Z-M9BALCDA2L40-150-G5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340285エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129784CDA2L40-150J-A9327343557CDA2L40-150JZ-A93CDA2L40-150J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27343557エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129802CDA2L40-150-K59LS27340154CDA2L40-150Z-M9BLSCDA2L40-150-K59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340154エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129827CDA2L40-150K-M9BAL27340312CDA2L40-150KZ-M9BALCDA2L40-150K-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340312エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129836CDA2L40-150-M9B27340127CDA2L40-150Z-M9BCDA2L40-150-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340127エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129845CDA2L40-150-M9BA27340276CDA2L40-150Z-M9BACDA2L40-150-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340276エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129854CDA2L40-150-M9BALS27340294CDA2L40-150Z-M9BALSCDA2L40-150-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340294エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129863CDA2L40-150-M9BL27340145CDA2L40-150Z-M9BLCDA2L40-150-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340145エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51129872CDA2L40-150-M9BM27340136CDA2L40-150Z-M9BMCDA2L40-150-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-Z SMC 27340136エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする