曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L63-2

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L63-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L63-2 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
69件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51150337CDA2L63-200Z63複動片ロッド
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51150111CDA2L63-200-A93--
25,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150127CDA2L63-200-A93L--
26,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150163CDA2L63-200-G5BAL--
33,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150206CDA2L63-200J-A93--
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150233CDA2L63-200-M9B--
27,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150242CDA2L63-200-M9BAL--
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150251CDA2L63-200-M9BL--
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150276CDA2L63-200-M9BWM--
28,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150285CDA2L63-200-M9BWS--
24,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150294CDA2L63-200-M9N--
27,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150303CDA2L63-200-M9NAL--
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150321CDA2L63-200-P4DWL--
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150346CDA2L63-205--
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150355CDA2L63-205-A33C--
36,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150364CDA2L63-220-Y7BW--
31,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150373CDA2L63-225-A54ZS--
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150391CDA2L63-235-A93L--
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150416CDA2L63-240-M9N--
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150495CDA2L63-250-A93L--
27,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150504CDA2L63-250-A93S--
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150522CDA2L63-250-F59L--
32,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150531CDA2L63-250-F59WL--
33,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150565CDA2L63-250J-A93--
31,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150574CDA2L63-250-M9B--
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150583CDA2L63-250-M9BAL--
31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150592CDA2L63-250-M9BL--
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150601CDA2L63-250-M9BVZ--
30,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150617CDA2L63-250-M9BWZ--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150635CDA2L63-250-P5DWSC--
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150644CDA2L63-255-M9BL--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150653CDA2L63-25J-A53LS--
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150696CDA2L63-260-M9BLS--
27,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150705CDA2L63-265--
24,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150714CDA2L63-265-A33C--
37,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150732CDA2L63-270-M9BW--
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51150066CDA2L63-20+30-XC11--
44,500
取扱い終了
返品不可
51150075CDA2L63-20+80-XC11--
45,600
取扱い終了
返品不可
51150084CDA2L63-200+100-M9BWL4-XC11--
66,750
取扱い終了
返品不可
51150093CDA2L63-200+250-A54L-XC11--
64,050
取扱い終了
返品不可
51150102CDA2L63-200+385J-A59WL3-XC11--
81,100
取扱い終了
返品不可
51150136CDA2L63-200-A93L363複動片ロッド
28,500
取扱い終了
返品不可
51150145CDA2L63-200-F5BASBPC63複動片ロッド
37,450
取扱い終了
返品不可
51150154CDA2L63-200-F9BW63複動片ロッド
30,150
取扱い終了
返品不可
51150172CDA2L63-200-G5BAZ63複動片ロッド
34,150
取扱い終了
返品不可
51150181CDA2L63-200-J59WS63複動片ロッド
26,700
取扱い終了
返品不可
51150197CDA2L63-200J-A59W63複動片ロッド
34,550
取扱い終了
返品不可
51150215CDA2L63-200K-J51L--
37,900
取扱い終了
返品不可
51150224CDA2L63-200K-J51L3--
42,850
取扱い終了
返品不可
51150267CDA2L63-200-M9BM63複動片ロッド
27,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51150111CDA2L63-200-A9327360996CDA2L63-200Z-A93CDA2L63-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27360996エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150127CDA2L63-200-A93L27361005CDA2L63-200Z-A93LCDA2L63-200-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150163CDA2L63-200-G5BAL27358004CDA2L63-200Z-M9BALCDA2L63-200-G5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358004エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150206CDA2L63-200J-A9327361032CDA2L63-200JZ-A93CDA2L63-200J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361032エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150233CDA2L63-200-M9B27357916CDA2L63-200Z-M9BCDA2L63-200-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27357916エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150242CDA2L63-200-M9BAL27358004CDA2L63-200Z-M9BALCDA2L63-200-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358004エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150251CDA2L63-200-M9BL27357925CDA2L63-200Z-M9BLCDA2L63-200-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27357925エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150276CDA2L63-200-M9BWM27357977CDA2L63-200Z-M9BWMCDA2L63-200-M9BWM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27357977エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150285CDA2L63-200-M9BWS27357968CDA2L63-200Z-M9BWSCDA2L63-200-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27357968エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150294CDA2L63-200-M9N27357934CDA2L63-200Z-M9NCDA2L63-200-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27357934エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150303CDA2L63-200-M9NAL27358013CDA2L63-200Z-M9NALCDA2L63-200-M9NAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358013エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150321CDA2L63-200-P4DWL27373106CDA2L63-200Z-P4DWLCDA2L63-200-P4DWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27373106エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150346CDA2L63-20527356236CDA2L63-205ZCDA2L63-205 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27356236エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150355CDA2L63-205-A33C27361057CDA2L63-205Z-A33CCDA2L63-205-A33C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361057エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150364CDA2L63-220-Y7BW27358022CDA2L63-220Z-M9BWCDA2L63-220-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358022エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150373CDA2L63-225-A54ZS27361084CDA2L63-225Z-A54ZSCDA2L63-225-A54ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361084エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150391CDA2L63-235-A93L27361102CDA2L63-235Z-A93LCDA2L63-235-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150416CDA2L63-240-M9N27358056CDA2L63-240Z-M9NCDA2L63-240-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358056エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150495CDA2L63-250-A93L27361163CDA2L63-250Z-A93LCDA2L63-250-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361163エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150504CDA2L63-250-A93S27361154CDA2L63-250Z-A93SCDA2L63-250-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361154エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150522CDA2L63-250-F59L27358092CDA2L63-250Z-M9NLCDA2L63-250-F59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358092エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150531CDA2L63-250-F59WL27358153CDA2L63-250Z-M9NWLCDA2L63-250-F59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358153エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150565CDA2L63-250J-A9327361197CDA2L63-250JZ-A93CDA2L63-250J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361197エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150574CDA2L63-250-M9B27358065CDA2L63-250Z-M9BCDA2L63-250-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358065エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150583CDA2L63-250-M9BAL27358162CDA2L63-250Z-M9BALCDA2L63-250-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358162エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150592CDA2L63-250-M9BL27358074CDA2L63-250Z-M9BLCDA2L63-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358074エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150601CDA2L63-250-M9BVZ27358083CDA2L63-250Z-M9BVZCDA2L63-250-M9BVZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358083エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150617CDA2L63-250-M9BWZ27358135CDA2L63-250Z-M9BWZCDA2L63-250-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358135エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150635CDA2L63-250-P5DWSC27373124CDA2L63-250Z-P5DWSCCDA2L63-250-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27373124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150644CDA2L63-255-M9BL27358178CDA2L63-255Z-M9BLCDA2L63-255-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358178エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150653CDA2L63-25J-A53LS27360122CDA2L63-25JZ-A93LSCDA2L63-25J-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27360122エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150696CDA2L63-260-M9BLS27358187CDA2L63-260Z-M9BLSCDA2L63-260-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358187エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150705CDA2L63-26527356358CDA2L63-265ZCDA2L63-265 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27356358エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150714CDA2L63-265-A33C27361206CDA2L63-265Z-A33CCDA2L63-265-A33C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27361206エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51150732CDA2L63-270-M9BW27358196CDA2L63-270Z-M9BWCDA2L63-270-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC 27358196エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする