曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-4 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51158475CDA2L80-450Z80複動片ロッド
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51158502CDA2L80-480Z80複動片ロッド
36,470
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51158247CDA2L80-400-A53L3--
41,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158256CDA2L80-400-A93L--
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158265CDA2L80-400J-M9BWL--
44,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158274CDA2L80-400-M9BVL--
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158283CDA2L80-400-M9BWSBPC--
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158301CDA2L80-400-M9BZ--
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158317CDA2L80-40-J59--
30,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158326CDA2L80-420--
31,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158362CDA2L80-450-A59WLS--
35,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158423CDA2L80-450-M9BL--
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158432CDA2L80-450-M9BW--
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158441CDA2L80-450-M9BW3--
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158466CDA2L80-450-M9NWL3--
41,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158484CDA2L80-475--
33,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158493CDA2L80-475-A93--
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158292CDA2L80-400-M9BWSDPC80複動片ロッド
40,300
取扱い終了
返品不可
51158335CDA2L80-420-A54Z80複動片ロッド
39,900
取扱い終了
返品不可
51158344CDA2L80-430-A54L80複動片ロッド
39,200
取扱い終了
返品不可
51158353CDA2L80-430-A54S80複動片ロッド
34,900
取扱い終了
返品不可
51158371CDA2L80-450-A59WS80複動片ロッド
35,250
取扱い終了
返品不可
51158387CDA2L80-450-A9380複動片ロッド
35,100
取扱い終了
返品不可
51158396CDA2L80-450-F5BAL80複動片ロッド
43,000
取扱い終了
返品不可
51158405CDA2L80-450J-A93L80複動片ロッド
43,800
取扱い終了
返品不可
51158414CDA2L80-450JN80複動片ロッド
39,950
取扱い終了
返品不可
51158457CDA2L80-450-M9BW680複動片ロッド
50,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51158247CDA2L80-400-A53L327367226CDA2L80-400Z-A93L3CDA2L80-400-A53L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367226エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158256CDA2L80-400-A93L27367217CDA2L80-400Z-A93LCDA2L80-400-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367217エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158265CDA2L80-400J-M9BWL27365388CDA2L80-400JZ-M9BWLCDA2L80-400J-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158274CDA2L80-400-M9BVL27365345CDA2L80-400Z-M9BVLCDA2L80-400-M9BVL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365345エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158283CDA2L80-400-M9BWSBPC27365363CDA2L80-400Z-M9BWSBPCCDA2L80-400-M9BWSBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365363エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158301CDA2L80-400-M9BZ27365336CDA2L80-400Z-M9BZCDA2L80-400-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365336エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158317CDA2L80-40-J5927364514CDA2L80-40Z-M9BCDA2L80-40-J59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27364514エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158326CDA2L80-42027363893CDA2L80-420ZCDA2L80-420 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27363893エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158362CDA2L80-450-A59WLS27367305CDA2L80-450Z-A59WLSCDA2L80-450-A59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367305エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158423CDA2L80-450-M9BL27365415CDA2L80-450Z-M9BLCDA2L80-450-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158432CDA2L80-450-M9BW27365424CDA2L80-450Z-M9BWCDA2L80-450-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365424エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158441CDA2L80-450-M9BW327365433CDA2L80-450Z-M9BW3CDA2L80-450-M9BW3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365433エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158466CDA2L80-450-M9NWL327365458CDA2L80-450Z-M9NWL3CDA2L80-450-M9NWL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158484CDA2L80-47527363936CDA2L80-475ZCDA2L80-475 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27363936エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158493CDA2L80-475-A9327367314CDA2L80-475Z-A93CDA2L80-475-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367314エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする