曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TH - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
134件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51199906CDA2TH100-100-A93100複動片ロッド
35,200
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199915CDA2TH100-110-B54L100複動片ロッド
40,650
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199924CDA2TH100-125100複動片ロッド
32,730
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199933CDA2TH100-125-Y59BS100複動片ロッド
35,530
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199942CDA2TH100-150-A54Z100複動片ロッド
42,350
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199951CDA2TH100-175-A54L100複動片ロッド
42,520
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199967CDA2TH100-175-A54S100複動片ロッド
37,790
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199976CDA2TH100-175J-M9BW100複動片ロッド
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199985CDA2TH100-200J100複動片ロッド
41,140
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51199994CDA2TH100-200K100複動片ロッド
43,290
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200003CDA2TH100-200K-A54100複動片ロッド
50,550
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200012CDA2TH100-250-A53100複動片ロッド
44,660
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200021CDA2TH100-250J100複動片ロッド
43,670
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200037CDA2TH100-280100複動片ロッド
39,270
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200046CDA2TH100-295-A54100複動片ロッド
46,530
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200055CDA2TH100-300-A54S100複動片ロッド
42,460
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200064CDA2TH100-300-Z73100複動片ロッド
43,560
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200073CDA2TH100-310-A34100複動片ロッド
51,810
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200082CDA2TH100-325100複動片ロッド
41,140
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200091CDA2TH100-385100複動片ロッド
43,010
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200107CDA2TH100-385-A54100複動片ロッド
50,270
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200116CDA2TH100-400-A54L100複動片ロッド
50,930
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200125CDA2TH100-400-A54L3100複動片ロッド
55,330
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200134CDA2TH100-400-M9BW100複動片ロッド
49,170
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200143CDA2TH100-400-M9BWLS100複動片ロッド
45,980
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200152CDA2TH100-450J100複動片ロッド
53,790
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200161CDA2TH100-450J-A54100複動片ロッド
61,050
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200177CDA2TH100-600-A34100複動片ロッド
61,160
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200186CDA2TH100-600J100複動片ロッド
61,380
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200195CDA2TH100-600K100複動片ロッド
66,170
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200204CDA2TH100-700100複動片ロッド
54,230
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200213CDA2TH100-700-J593100複動片ロッド
68,700
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200222CDA2TH100-75100複動片ロッド
30,860
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200231CDA2TH40-100-A4440複動片ロッド
29,480
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200247CDA2TH40-100-A54340複動片ロッド
26,730
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200256CDA2TH40-200-A5440複動片ロッド
23,980
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200265CDA2TH40-26040複動片ロッド
17,490
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200274CDA2TH40-300-M9BL40複動片ロッド
24,310
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200283CDA2TH40-400-A5440複動片ロッド
26,620
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200292CDA2TH40-425-A54L40複動片ロッド
27,940
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200301CDA2TH40-45040複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200317CDA2TH40-450-M9BW40複動片ロッド
26,180
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200326CDA2TH40-5040複動片ロッド
14,190
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200335CDA2TH50-100-A5350複動片ロッド
27,560
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200344CDA2TH50-100-A53L50複動片ロッド
28,220
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200353CDA2TH50-100-A53LS50複動片ロッド
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200362CDA2TH50-100J50複動片ロッド
24,040
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200371CDA2TH50-150-M9BVL50複動片ロッド
28,660
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200387CDA2TH50-150-M9BW50複動片ロッド
27,670
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51200396CDA2TH50-16050複動片ロッド
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする