曜日別特売

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
230件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51391252CDBQ2L100-100DC-HN100100
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391261CDBQ2L100-100DCM-HN100100
58,520
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391277CDBQ2L100-100DC-RN-A733100100
63,420
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391286CDBQ2L100-20DCM-HN10020
50,930
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391295CDBQ2L100-50DC-RN-A73310050
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391304CDBQ2L100-75DCM-RN10075
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391322CDBQ2L20-100DC-HN-M9BWVLS20100
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391331CDBQ2L20-100DCM-HN-A93L20100
17,660
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391347CDBQ2L20-100DCM-RL-A93S20100
15,570
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391356CDBQ2L20-100DC-RL20100
13,590
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391365CDBQ2L20-100DC-RL-A93S20100
15,290
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391374CDBQ2L20-10DC-HN-A932010
13,750
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391383CDBQ2L20-10DC-HN-A93VL2010
15,070
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391392CDBQ2L20-10DCM-HN-A93L2010
14,690
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391401CDBQ2L20-10DCM-RN-M9BL2010
16,890
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391417CDBQ2L20-15DC-HN-M9BL2015
17,050
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391426CDBQ2L20-20DCM-HN-M9NL2020
17,930
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391435CDBQ2L20-20DC-RN2020
11,170
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391444CDBQ2L20-25DC-HN-M9BVL2025
18,480
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391453CDBQ2L20-25DCM-RN-A932025
15,020
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391462CDBQ2L20-25DCM-RN-M9BL2025
17,880
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391471CDBQ2L20-30DCM-HN-M9BL2030
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391487CDBQ2L20-50DC-HN2050
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391496CDBQ2L20-50DC-HN-M9B2050
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391505CDBQ2L20-50DCM-HL2050
13,370
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391514CDBQ2L20-50DCM-HL-A90L2050
16,120
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391523CDBQ2L20-50DCM-HL-M9BVL2050
20,520
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391532CDBQ2L20-50DCM-HN-M9NL2050
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391541CDBQ2L20-50DCM-RN2050
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391557CDBQ2L20-50DCM-RN-M9BW2050
19,250
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391566CDBQ2L20-50DC-RN2050
12,820
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391575CDBQ2L20-50DC-RN-M9B2050
18,430
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391584CDBQ2L20-50DC-RN-M9BWV2050
19,640
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391593CDBQ2L20-50DC-RN-M9PZ2050
19,970
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391602CDBQ2L20-75DCM-HL-M9BAL2075
22,000
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391611CDBQ2L20-75DCM-RL-M9BL2075
19,800
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391627CDBQ2L25-100DC-HN-M9BWVZS25100
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391636CDBQ2L25-100DCM-HN-A93L25100
19,360
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391645CDBQ2L25-100DCM-RL-M9BL25100
21,840
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391654CDBQ2L25-10DCM-RN-M9BL2510
18,590
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391663CDBQ2L25-15DC-HL-A932515
15,900
14,980
16,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391672CDBQ2L25-15DC-RN-M9BWL2515
19,030
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391681CDBQ2L25-20DC-HL2520
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391697CDBQ2L25-20DC-HL-M9BL2520
18,980
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391706CDBQ2L25-25DCM-HN2525
13,090
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391715CDBQ2L25-25DCM-HN-M9BWM2525
19,580
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391724CDBQ2L25-25DC-RN2525
12,710
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391733CDBQ2L25-30DCM-HN-M9BL2530
20,960
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391742CDBQ2L25-40DC-RN-M9B2540
19,910
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
51391751CDBQ2L25-40DC-RN-M9BWV2540
21,120
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする