曜日別特売
CDBQ2L100-100DC-HN 薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L SMC 51391252

薄形エンドロックシリンダ(オートスイッチ付) CDBQ2L

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・リード線など230種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
51391252
品番
CDBQ2L100-100DC-HN
参考基準価格(税別)¥56,980販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
100
ボディオプション
(C) ラバークッション付、ロッド先端めねじ(標準)
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする