曜日別特売

ファインロック シリンダ CDLM2HL40

ファインロック シリンダ CDLM2HL40 - SMCファインロック シリンダ CDLM2HL40 - SMCファインロック シリンダ CDLM2HL40 - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック) ※CL1は片方向ロック
・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)

チューブ内径(Φmm)40タイプ(H) エアハイドロタイプ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52022406CDLM2HL40-100-E-M9BWL(E) スプリングロック (排気ロック)100M9BW
50,550
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
52022415CDLM2HL40-300-E(E) スプリングロック (排気ロック)300(-) オートスイッチなし
46,260
41,980
46,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
52022424CDLM2HL40-500-P(P) 空気圧ロック (加圧ロック)500(-) オートスイッチなし
49,340
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする