曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B140-125

薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC薄形シリンダ CDQ2B140-125 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッドストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52843393CDQ2B140-125DCMZ-A73H
54,450
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843402CDQ2B140-125DCMZ-A73L
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843411CDQ2B140-125DCMZ-A80
54,230
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843427CDQ2B140-125DCMZ-A93
53,570
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843436CDQ2B140-125DCMZ-A93S
51,870
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843445CDQ2B140-125DCMZ-A93Z
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843454CDQ2B140-125DCMZ-BQ
50,710
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843463CDQ2B140-125DCMZ-M9BAVZ
60,060
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843472CDQ2B140-125DCMZ-M9BL
56,430
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843481CDQ2B140-125DCMZ-M9BW
56,320
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843497CDQ2B140-125DCMZ-M9PVSDPC
61,050
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843506CDQ2B140-125DCZ
48,460
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843515CDQ2B140-125DCZ-A73
52,750
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843524CDQ2B140-125DCZ-A79W
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843533CDQ2B140-125DCZ-M9B
54,070
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843542CDQ2B140-125DCZ-M9BVSDPC
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843551CDQ2B140-125DCZ-M9BW
54,620
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843567CDQ2B140-125DCZ-M9BWVL
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843576CDQ2B140-125DCZ-M9NS
51,370
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52843244CDQ2B140-125DC-A73H
47,950
取扱い終了
返品不可
52843253CDQ2B140-125DC-M9BL
49,750
取扱い終了
返品不可
52843262CDQ2B140-125DC-M9BVL
50,550
取扱い終了
返品不可
52843271CDQ2B140-125DC-M9BVSDPC
53,950
取扱い終了
返品不可
52843287CDQ2B140-125DC-M9BW
49,650
取扱い終了
返品不可
52843296CDQ2B140-125DCM-A79W
50,700
取扱い終了
返品不可
52843305CDQ2B140-125DCM-A93
48,700
取扱い終了
返品不可
52843314CDQ2B140-125DCM-F9NW
53,200
取扱い終了
返品不可
52843323CDQ2B140-125DCM-M9BAL
53,300
取扱い終了
返品不可
52843332CDQ2B140-125DCM-M9BAVZ
54,600
取扱い終了
返品不可
52843341CDQ2B140-125DCM-M9BL
51,300
取扱い終了
返品不可
52843357CDQ2B140-125DCM-M9BVS
48,550
取扱い終了
返品不可
52843366CDQ2B140-125DCM-M9BW
51,200
取扱い終了
返品不可
52843375CDQ2B140-125DCM-M9NW
51,200
取扱い終了
返品不可
52843384CDQ2B140-125DCM-M9PVSDPC
55,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする