薄形シリンダ CDQ2B32TN

薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC薄形シリンダ CDQ2B32TN - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52347127CDQ2B32TN-100DCMZ-M9BAL32100
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347136CDQ2B32TN-100DCZ32100
14,360
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347145CDQ2B32TN-100DCZ-F7BAL32100
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347154CDQ2B32TN-100DCZ-F7BALS32100
19,690
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347163CDQ2B32TN-100DCZ-M9BALS32100
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347172CDQ2B32TN-100DZ32100
13,310
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347181CDQ2B32TN-100DZ-XC432100
17,220
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347197CDQ2B32TN-15DMZ-M9B3215
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347206CDQ2B32TN-20DZ-M9BW3220
15,620
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347215CDQ2B32TN-20DZ-XC353220
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347224CDQ2B32TN-25DMZ-M9BWSDPCS3225
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347233CDQ2B32TN-30DCMZ-XC353230
13,040
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347242CDQ2B32TN-35DCMZ-M9B3235
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347251CDQ2B32TN-35DCMZ-M9BL3235
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347267CDQ2B32TN-35DCZ-M9BW3235
17,270
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347276CDQ2B32TN-50DCMZ3250
12,710
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347285CDQ2B32TN-50DCZ3250
12,320
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347294CDQ2B32TN-50DMZ3250
11,660
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347303CDQ2B32TN-50DZ3250
11,280
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347312CDQ2B32TN-75DCMZ3275
13,640
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347321CDQ2B32TN-75DCZ-F7BAL3275
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347337CDQ2B32TN-90DMZ-J79WSDPC3290
26,460
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347346CDQ2B32TNR-100DZ-M9BAL332100
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347355CDQ2B32TNR-100DZ-M9BALS32100
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52347364CDQ2B32TNV-100DZ32100
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする