曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2B50-40

薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC薄形シリンダ CDQ2B50-40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
279件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52411152CDQ2B50-40+00DZ-XC11400-
40,040
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411195CDQ2B50-40+0DCMZ-M9BAVL3-XC11400-
57,970
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411204CDQ2B50-40+0DCMZ-M9B-XC11400-
49,890
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411213CDQ2B50-40+0DCZ-J79CLS-XC11400-
48,070
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411222CDQ2B50-40+0DCZ-XC11400-
43,840
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411256CDQ2B50-40+0DMZ-M9BVL-XC11400-
47,630
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411265CDQ2B50-40+0DZ-A93-XC11400-
43,450
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411274CDQ2B50-40+0DZ-A96V-XC11400-
44,330
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411283CDQ2B50-40+0DZ-XC11400-
40,040
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411317CDQ2B50-40+100DCMZ-M9BAL4-XC1040100-
56,160
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411326CDQ2B50-40+100DCMZ-M9BAZ4-XC1040100-
57,480
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411387CDQ2B50-40+10DMZ-M9BL3-XC114010-
50,930
46,980
51,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411396CDQ2B50-40+10DMZ-XC114010-
41,530
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411414CDQ2B50-40+10DZ-M9BL-XC104010-
37,180
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411423CDQ2B50-40+10DZ-M9BL-XC114010-
47,360
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411432CDQ2B50-40+20DZ-M9BVL4-XC104020-
46,260
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411441CDQ2B50-40+25DCZ-XC104025-
34,760
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411475CDQ2B50-40+40DCMZ-A734-XC104040-
45,050
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411484CDQ2B50-40+40DCMZ-A73-XC104040-
40,760
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411493CDQ2B50-40+40DCMZ-A934-XC104040-
43,290
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411502CDQ2B50-40+40DCMZ-A93V-XC104040-
40,540
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52411536CDQ2B50-40+40DMZ-XC104040-
33,940
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412123CDQ2B50-40DCMZ-A72LS-XC6---
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412132CDQ2B50-40DCMZ-A80L---
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412141CDQ2B50-40DCMZ-A80LS---
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412157CDQ2B50-40DCMZ-A93ZS---
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412166CDQ2B50-40DCMZ-BQ---
16,280
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412175CDQ2B50-40DCMZ-J79L-XC36---
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412184CDQ2B50-40DCMZ-M9BAZ---
24,860
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412193CDQ2B50-40DCMZ-M9BL-XC6---
25,470
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412202CDQ2B50-40DCMZ-M9BVL-XC35---
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412211CDQ2B50-40DCMZ-M9BWL-XC35---
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412227CDQ2B50-40DCMZ-M9BWS---
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412236CDQ2B50-40DCMZ-M9NS---
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412245CDQ2B50-40DCMZ-M9NW---
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412272CDQ2B50-40DCMZ-P4DWSES-XC35---
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412281CDQ2B50-40DCMZ-P4DWSE-XC35---
34,270
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412297CDQ2B50-40DCMZ-P4DWZ---
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412306CDQ2B50-40DCMZ-P5DWSC---
32,450
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412315CDQ2B50-40DCMZ-P5DWSCS---
24,090
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412324CDQ2B50-40DCMZ-XC35---
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412333CDQ2B50-40DCMZ-XC6---
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412367CDQ2B50-40DCZ-A73C---
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412376CDQ2B50-40DCZ-A79W---
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412385CDQ2B50-40DCZ-A90L---
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412394CDQ2B50-40DCZ-F7BASBPC---
30,360
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412403CDQ2B50-40DCZ-F7BASBPC-X271---
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52412412CDQ2B50-40DCZ-J793---
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412421CDQ2B50-40DCZ-J79W---
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52412437CDQ2B50-40DCZ-J79WL-XC4---
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする