曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63R

薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC薄形シリンダ CDQ2D63R - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965762CDQ2D63R-100DMZ-M9BA63100
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965771CDQ2D63R-100DMZ-M9BAL-XC663100
41,420
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965787CDQ2D63R-100DZ-M9BAVL63100
37,680
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965796CDQ2D63R-10DZ6310
21,070
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965814CDQ2D63R-40DMZ-F7BALS6340
29,100
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965832CDQ2D63R-50DMZ6350
25,470
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965841CDQ2D63R-50DMZ-M9BAM6350
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965866CDQ2D63R-75DMZ-M9BAL6375
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965875CDQ2D63R-75DMZ-M9BAZ6375
36,470
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965805CDQ2D63R-40D-F7BALS-XC66340
29,150
取扱い終了
返品不可
52965823CDQ2D63R-50DM-F9BAL-XC66350
36,400
取扱い終了
返品不可
52965857CDQ2D63R-75DM-M9BAL-XC66375
36,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする