曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSBS20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53271827CDQSBS20-10DC-F8BL2010
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271836CDQSBS20-10DC-M9BAV2010
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271845CDQSBS20-10DC-M9BVS2010
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271854CDQSBS20-10DC-M9BWVL2010
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271863CDQSBS20-10DC-M9BWVS2010
9,020
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271872CDQSBS20-10DC-M9NWV2010
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271881CDQSBS20-10DCM-M9BWV2010
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271906CDQSBS20-12DCM2012
6,330
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53271915CDQSBS20-12DC-M9BWVL2012
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53271924CDQSBS20-12DCM-A9632012
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53271933CDQSBS20-15DC-M9BAL2015
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271942CDQSBS20-15DC-M9BLS2015
9,190
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271951CDQSBS20-15DC-M9BM2015
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271967CDQSBS20-15DC-M9BW2015
12,210
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271976CDQSBS20-15DC-M9BWL2015
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271985CDQSBS20-15DC-M9BWV2015
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53271994CDQSBS20-15DC-M9BWVL2015
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272003CDQSBS20-15DC-M9NA2015
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272012CDQSBS20-15DC-M9NL2015
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272021CDQSBS20-15DCM-A93VS2015
8,360
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272037CDQSBS20-15DCM-M9BM2015
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272046CDQSBS20-15DCM-M9BVZ2015
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272055CDQSBS20-15DCM-M9BW2015
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272064CDQSBS20-15DCM-M9BWL2015
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272073CDQSBS20-15DCM-M9BWLS2015
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272082CDQSBS20-20DC-M9BLS2020
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272091CDQSBS20-20DC-M9BW2020
12,650
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272107CDQSBS20-20DC-M9BWL2020
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272116CDQSBS20-20DC-M9NVL2020
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272134CDQSBS20-20DCM-M9BAV2020
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272143CDQSBS20-20DCM-M9BS2020
9,570
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272152CDQSBS20-20DCM-M9BW2020
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272161CDQSBS20-20DCM-M9BWL2020
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272177CDQSBS20-20DCM-M9BWLS2020
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272186CDQSBS20-20DCM-M9BWV2020
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272195CDQSBS20-20DCM-M9BWVL2020
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272204CDQSBS20-20DCM-M9BZ2020
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272213CDQSBS20-25DC-A93Z2025
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272222CDQSBS20-25DC-M9BWL2025
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272231CDQSBS20-25DCM-M9B2025
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272247CDQSBS20-25DCM-M9BVL2025
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272256CDQSBS20-25DCM-M9BW2025
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272265CDQSBS20-25DCM-M9BWL2025
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272274CDQSBS20-25DCM-M9BWLS2025
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272283CDQSBS20-25DCM-M9BWV2025
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272292CDQSBS20-25DCM-M9BWVL2025
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53272301CDQSBS20-30DC-M9BAL32030
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272317CDQSBS20-30DC-M9BLS2030
9,850
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272326CDQSBS20-30DC-M9BVL2030
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53272335CDQSBS20-30DC-M9NS2030
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする