ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBW

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBW - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBW - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBW - SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRQBW - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、
全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。
・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較)
・コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53344882CDRQBW10-90-A73C90
23,760
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344891CDRQBW20-180C-A73C180
36,850
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344916CDRQBW30-90C-A80H90
37,290
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344925CDRQBW40-90-A73S90
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53344907CDRQBW30-180C-A73ZS180
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする