SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1C125
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53350981
CDS1C125-170N
CADデータダウンロード
170
¥
47,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53350997
CDS1C125-220-A44
CADデータダウンロード
220
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください