エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1T180 - SMC
チューブ内径(Φmm)180作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53385577CDS1T180-1000-A53L1000
175,290
169,800
186,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385586CDS1T180-100-Y69B100
109,120
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385595CDS1T180-140140
96,910
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385604CDS1T180-150-A54150
113,520
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385613CDS1T180-150H150
96,910
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385622CDS1T180-150H-Y7PV150
112,860
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385631CDS1T180-150R150
96,910
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385647CDS1T180-150R-Y7PV150
112,860
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385656CDS1T180-170170
100,490
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385665CDS1T180-250-M9BL250
119,740
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385674CDS1T180-330-J59W330
130,680
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385683CDS1T180-400J-A674400
160,930
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385692CDS1T180-425425
122,050
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385701CDS1T180-430J430
137,060
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385717CDS1T180-500-A93500
134,810
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385726CDS1T180-500-M9N500
137,230
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385735CDS1T180-600K600
153,340
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385744CDS1T180-720-A54Z720
161,700
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53385753CDS1T180-780-A54L780
160,930
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする