SMC
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1WBH
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
作動方式
複動両ロッド
形式
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
125
140
160
ストローク(mm)
選択してください
30
50
100
140
200
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53391317
CDS1WBH125-100-M9BWL
CADデータダウンロード
125
100
¥
71,120
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391326
CDS1WBH125-140
CADデータダウンロード
125
140
¥
63,640
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391335
CDS1WBH140-100-M9N
CADデータダウンロード
140
100
¥
81,950
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391344
CDS1WBH140-30
CADデータダウンロード
140
30
¥
68,420
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391353
CDS1WBH140-50
CADデータダウンロード
140
50
¥
68,420
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391362
CDS1WBH160-200
CADデータダウンロード
160
200
¥
83,160
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391371
CDS1WBH160-30
CADデータダウンロード
160
30
¥
77,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740