曜日別特売

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WF - SMC
作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全36種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53391737CDS1WF125-100-M9BL125100
64,680
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391746CDS1WF125-100-M9BW125100
64,570
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391755CDS1WF125-120125120
57,590
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391764CDS1WF125-120-M9B125120
66,390
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391773CDS1WF125-120-M9BA125120
68,590
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391782CDS1WF125-150-M9BL125150
67,050
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391791CDS1WF125-200-Y7BW3125200
78,820
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391807CDS1WF125-300-A54125300
75,130
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391816CDS1WF125-320125320
67,050
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391825CDS1WF125-5012550
55,220
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391834CDS1WF125-50-M9B12550
64,020
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391843CDS1WF125-50N-A5312550
65,670
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391852CDS1WF140-100-J59WLS140100
68,970
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391861CDS1WF140-100-M9BZ140100
76,120
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391877CDS1WF140-100N140100
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391886CDS1WF140-100N-A54140100
76,340
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391895CDS1WF140-150-A93140150
75,240
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391904CDS1WF140-5014050
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391913CDS1WF140-50-Y7BW14050
77,440
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391922CDS1WF140-75-Y7BWL14075
78,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391931CDS1WF160-100160100
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391947CDS1WF160-115-A54L160115
89,210
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391956CDS1WF160-550160550
99,440
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53391965CDS1WF160-60-A5416060
85,580
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391974CDS1WF160-7516075
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391983CDS1WF160-75-A5416075
85,580
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53391992CDS1WF180-100-M9BW180100
113,850
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392001CDS1WF180-200180200
107,140
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392017CDS1WF180-200-M9NW180200
122,650
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392026CDS1WF200-100-M9BWZ200100
122,760
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392035CDS1WF200-150-A543200150
137,780
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392044CDS1WF200-150-A544200150
148,450
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392053CDS1WF200-180-A93200180
127,820
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392062CDS1WF200-200200200
114,900
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392071CDS1WF200-50-Y7BW20050
123,640
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53392087CDS1WF200-50-Y7BWL20050
124,300
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする