エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT

エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMCエアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1WT - SMC
作動方式複動両ロッド形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側クッション付ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全7種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393505CDS1WT125-100125100
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393514CDS1WT140-100140100
65,120
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393523CDS1WT140-135140135
67,870
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393532CDS1WT140-135-A54Z140135
84,260
75,980
83,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393541CDS1WT160-100160100
74,470
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53393557CDS1WT160-400160400
92,290
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53393566CDS1WT160-400-M9BWL160400
107,690
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする