標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-4 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53413543CDS2F125-4040
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413552CDS2F125-400-A34400
59,840
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413561CDS2F125-400-A54400
56,430
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413577CDS2F125-400-A54L400
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413586CDS2F125-400-A54L3400
61,550
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413595CDS2F125-400-A59W4400
66,220
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413604CDS2F125-400-A90400
51,260
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413613CDS2F125-400-A933-XC4400
56,600
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413622CDS2F125-400-A93L400
53,240
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413631CDS2F125-400-A93L3400
55,770
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413647CDS2F125-400-J59L400
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413656CDS2F125-400-J59WL3-XC3DD400
65,670
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413665CDS2F125-400-K39400
62,150
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413674CDS2F125-400-M9B400
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413683CDS2F125-400-M9BAL400
57,640
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413692CDS2F125-400-M9BL400
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413701CDS2F125-400-M9BW400
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413717CDS2F125-400-M9BWL400
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413726CDS2F125-400-M9BWL-XC68400
64,460
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413735CDS2F125-400-M9BWM400
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413744CDS2F125-400-XC3DD400
49,230
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413753CDS2F125-400-XC4400
51,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413762CDS2F125-400-Y7BW400
57,530
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413771CDS2F125-400-Z80L400
53,900
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413787CDS2F125-403403
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413796CDS2F125-403-A54L-XC86A403
61,550
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413805CDS2F125-40-A5440
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413814CDS2F125-40-A54Z40
46,640
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413823CDS2F125-40-A54Z-XC86A40
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413832CDS2F125-40-M9NL40
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413841CDS2F125-410-A54L410
60,830
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413857CDS2F125-410-A93410
56,320
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413866CDS2F125-410-A93L410
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413875CDS2F125-420420
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413884CDS2F125-440-A34440
63,580
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413893CDS2F125-450-A54450
60,170
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413902CDS2F125-450-A54-XC4450
61,990
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413911CDS2F125-450-A59WLS450
56,760
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413927CDS2F125-450-A93L450
56,980
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413936CDS2F125-450J-Y7BW450
72,490
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413945CDS2F125-450-M9BL450
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413954CDS2F125-450-M9BW450
59,070
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413963CDS2F125-450-M9BWZ450
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413972CDS2F125-450-Y59BL450
60,060
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413981CDS2F125-450-Y59BZS450
56,320
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413997CDS2F125-450-Z80L3450
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414006CDS2F125-45-M9BL345
47,850
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414015CDS2F125-460460
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414024CDS2F125-465465
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414033CDS2F125-465-A90465
55,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする