標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-9 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53415932CDS2F125-99
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53415941CDS2F125-9090
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53415957CDS2F125-900900
67,930
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53415966CDS2F125-900-A34900
78,540
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53415975CDS2F125-900-A53900
75,130
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53415984CDS2F125-900-A54900
75,130
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53415993CDS2F125-900-A54Z900
76,560
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416002CDS2F125-900-A54Z4-XC3AC900
93,010
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416011CDS2F125-900-A93900
71,280
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416027CDS2F125-900-M9B900
73,480
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416036CDS2F125-900-M9BL900
74,140
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416045CDS2F125-900-M9BW900
74,030
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416054CDS2F125-900-M9BZ900
74,910
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416063CDS2F125-900-Y7BW900
76,230
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416072CDS2F125-90-M9B90
43,560
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416081CDS2F125-910-Y7BWL910
80,630
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416097CDS2F125-915-Y7BWL915
80,630
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416106CDS2F125-920-A44920
85,690
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416115CDS2F125-930930
71,670
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416124CDS2F125-930-J59WL930
82,280
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416133CDS2F125-950950
71,670
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416142CDS2F125-950-A44950
85,690
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416151CDS2F125-950-A54L950
79,530
72,980
80,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53416167CDS2F125-975975
71,670
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53416176CDS2F125-975-K39975
84,590
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする