曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53424497CDS2F160-7070
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424506CDS2F160-700700
81,570
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424515CDS2F160-700-A53L-XC4700
91,300
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424524CDS2F160-700-A54Z3700
94,710
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424533CDS2F160-700-A64700
86,570
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424542CDS2F160-700K-M9BL700
110,990
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424551CDS2F160-700K-Y59BL700
111,870
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424567CDS2F160-700-M9BAL700
89,650
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424576CDS2F160-700-M9BWL700
88,000
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424585CDS2F160-700-Y59B700
87,670
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424594CDS2F160-70-M9B70
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424603CDS2F160-70-M9BWL70
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424612CDS2F160-750750
86,300
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424621CDS2F160-750-A93750
89,320
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424637CDS2F160-750-A93-XC22750
102,030
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424646CDS2F160-75-A53-XC3DC75
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424655CDS2F160-75-A53Z75
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424664CDS2F160-75-A54ZS75
56,650
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424673CDS2F160-75-M9B75
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424682CDS2F160-75-M9BL375
62,700
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424691CDS2F160-75-Z73L75
57,750
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする