曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F160-8 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53424707CDS2F160-800800
86,300
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424716CDS2F160-800-A53800
93,170
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424725CDS2F160-800-A53L3800
98,290
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424734CDS2F160-800-A54800
93,170
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424743CDS2F160-800-A54L800
93,830
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424752CDS2F160-800-A54L3800
98,290
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424761CDS2F160-800-A54Z5800
109,120
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424777CDS2F160-800-M9N800
91,740
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424786CDS2F160-80J80
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53424795CDS2F160-830-A54830
97,900
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424804CDS2F160-835-Y59BZ835
98,450
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424813CDS2F160-835-Y59BZ-XC4835
100,650
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424822CDS2F160-850850
91,030
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424831CDS2F160-850-A54850
97,900
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424847CDS2F160-850-A54LS850
94,110
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424856CDS2F160-850-A54S850
93,780
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424865CDS2F160-850-K39850
103,620
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424874CDS2F160-850-M9BAL3850
103,840
93,980
103,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424883CDS2F160-850-M9BW850
96,800
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53424892CDS2F160-870870
91,030
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする