標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC 標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-4 SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 内容量1個
お気に入りに追加
15件中 1~15件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53426274 CDS2G125-400-A53Z 400
57,860
53,980
59,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426283 CDS2G125-400-A54L3 400
61,550
55,980
61,578 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426292 CDS2G125-400-M9BL
CADデータダウンロード
400
55,440
49,980
54,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426301 CDS2G125-40-A53L-XC4 40
47,690
43,980
48,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426317 CDS2G125-40-A54L
CADデータダウンロード
40
45,870
41,980
46,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426326 CDS2G125-40-F59 40
47,300
42,980
47,278 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426335 CDS2G125-410-A33
CADデータダウンロード
410
63,580
57,980
63,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426344 CDS2G125-425-A544 425
68,420
61,980
68,178 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426353 CDS2G125-430-M9BWZ
CADデータダウンロード
430
60,390
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426362 CDS2G125-45
CADデータダウンロード
45
38,010
33,980
37,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426371 CDS2G125-450
CADデータダウンロード
450
52,970
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426387 CDS2G125-450-A54
CADデータダウンロード
450
60,170
54,980
60,478 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426396 CDS2G125-45-A54
CADデータダウンロード
45
45,210
39,980
43,978 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426405 CDS2G125-45-A54LS
CADデータダウンロード
45
41,420
37,980
41,778 (税込)
15日以内出荷

返品不可
53426414 CDS2G125-470
CADデータダウンロード
470
52,970
48,980
53,878 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする