標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-5 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53428812CDS2G160-500500
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428821CDS2G160-500-A53500
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428837CDS2G160-500-A53-XC3DC500
86,080
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428846CDS2G160-500-A543-XC3DA500
90,200
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428855CDS2G160-500-A933500
77,330
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428864CDS2G160-50-A5450
60,060
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428873CDS2G160-50-M9BW50
58,960
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428882CDS2G160-50-M9BWL50
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428891CDS2G160-50-M9BWZ50
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428907CDS2G160-50-M9B-XC3BB50
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428916CDS2G160-50-XC3BB50
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428925CDS2G160-50-Y7BW50
61,160
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428934CDS2G160-595595
76,840
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428943CDS2G160-595-A54L595
84,370
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53428952CDS2G160-595-A54L7595
106,650
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする