曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-3 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53430903CDS2L125-33
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430912CDS2L125-3030
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430921CDS2L125-300-A44300
59,510
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430937CDS2L125-300-A54L300
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430946CDS2L125-300-A54S300
48,570
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430955CDS2L125-300-A59WL300
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430964CDS2L125-300-F59W300
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430973CDS2L125-300-F59WL300
56,100
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430982CDS2L125-300-M9BL300
51,700
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53430991CDS2L125-300-M9BW300
51,590
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431007CDS2L125-300-M9BW3300
55,170
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431016CDS2L125-300-XC3AD300
52,250
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431025CDS2L125-300-XC3BA300
52,250
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431034CDS2L125-30-A93L30
42,020
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431043CDS2L125-30-Y59A30
44,550
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431052CDS2L125-30-Y59B30
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431061CDS2L125-30-Z73LS30
39,930
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431077CDS2L125-315315
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431086CDS2L125-320320
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431095CDS2L125-321321
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431104CDS2L125-3535
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431113CDS2L125-350-A59W350
55,330
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431122CDS2L125-350-M9BWL3350
58,030
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431131CDS2L125-35-A93LS-XC3CB35
46,260
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431147CDS2L125-35-M9BW35
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431156CDS2L125-360-A543360
60,560
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする