曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-8 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53432206CDS2L125-800125複動片ロッド
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432215CDS2L125-800-A54L125複動片ロッド
72,050
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432224CDS2L125-800-A54Z125複動片ロッド
72,820
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432251CDS2L125-800K-M9BW125複動片ロッド
93,060
84,980
93,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432267CDS2L125-800-Z73-XC3DB125複動片ロッド
75,190
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432276CDS2L125-850-A543125複動片ロッド
79,260
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432285CDS2L125-875-A54Z125複動片ロッド
76,560
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53432233CDS2L125-800-J51L--
67,400
取扱い終了
返品不可
53432242CDS2L125-800K-J51--
87,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする