曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L140-3 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53433247CDS2L140-33
45,710
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433256CDS2L140-3030
45,710
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433265CDS2L140-300300
53,850
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433274CDS2L140-300-A54L300
61,550
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433283CDS2L140-300-A59WL300
62,320
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433292CDS2L140-300K-A44300
78,380
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433301CDS2L140-300-M9B300
59,240
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433317CDS2L140-300-M9BL300
59,900
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433326CDS2L140-300-M9BW300
59,790
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433335CDS2L140-30-Z7330
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433344CDS2L140-310-M9N310
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433353CDS2L140-320320
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433362CDS2L140-320-A93L320
59,730
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433371CDS2L140-320-M9N320
61,490
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433387CDS2L140-330330
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433396CDS2L140-347-A93347
59,070
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433405CDS2L140-350-J59350
65,010
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433414CDS2L140-350-J59-XC3BA350
71,780
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53433423CDS2L140-350-J59-XC3DA350
71,780
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする