曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-5 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53435024CDS2L160-55
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435033CDS2L160-5050
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435042CDS2L160-500500
72,110
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435051CDS2L160-500-A54L500
79,640
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435067CDS2L160-500-A54L3500
84,100
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435076CDS2L160-500-A54L-XC4500
81,840
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435085CDS2L160-500-M9B500
77,330
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435094CDS2L160-50-A54S50
55,940
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435103CDS2L160-50-A93S50
54,010
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435112CDS2L160-50-J59WZ50
64,130
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435121CDS2L160-50J-M9BLS50
60,940
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435137CDS2L160-50-M9BW50
58,960
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435146CDS2L160-50-M9N50
58,630
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435155CDS2L160-560560
76,840
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435164CDS2L160-575-Y7BAL575
87,670
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435173CDS2L160-575-Y7BAL-XC3AD575
94,770
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435182CDS2L160-590590
76,840
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする