曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53435313CDS2L160-7070
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435322CDS2L160-700700
81,570
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435331CDS2L160-700-A93700
84,590
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53435347CDS2L160-7575
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435356CDS2L160-75-A9075
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435365CDS2L160-75-A90L75
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435374CDS2L160-75-M9BWL75
59,620
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53435383CDS2L160-770-A543770
97,300
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする