曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53438217CDS2T125-7070
40,480
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438226CDS2T125-700-A54LS-XC86D700
77,610
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438235CDS2T125-700J-A54700
84,870
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438244CDS2T125-710-A93710
70,020
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438253CDS2T125-740-M9BAL740
75,080
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438262CDS2T125-7575
40,480
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438271CDS2T125-750750
66,660
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438287CDS2T125-750-A54L750
74,530
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438296CDS2T125-75J75
44,660
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438305CDS2T125-770J-A54770
90,370
81,980
90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする