曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-1 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53438621CDS2T140-100100
49,120
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438637CDS2T140-10001000
85,750
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438646CDS2T140-1000-A331000
96,200
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438655CDS2T140-1000-A341000
96,200
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438664CDS2T140-1000-A541000
92,790
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438673CDS2T140-1000-A54L1000
93,450
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438682CDS2T140-1000-G391000
98,620
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438691CDS2T140-1000-K391000
98,510
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438707CDS2T140-1000-M9BL1000
91,800
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438716CDS2T140-1000-M9BWL1000
92,350
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438725CDS2T140-100-A93V100
52,970
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438734CDS2T140-100-A93VL100
53,630
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438743CDS2T140-100J100
53,300
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438752CDS2T140-100-M9BWVL100
56,380
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438761CDS2T140-110-A34110
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438777CDS2T140-120120
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438786CDS2T140-120J120
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438795CDS2T140-125125
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438804CDS2T140-125-XC35125
54,290
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438813CDS2T140-125-XC68125
56,600
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438822CDS2T140-125-Z73Z125
56,540
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438831CDS2T140-125-Z73ZS125
53,240
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438847CDS2T140-125-Z73ZS-XC68125
58,690
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438856CDS2T140-135135
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438865CDS2T140-135-A54L135
58,850
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438874CDS2T140-135-A54LS135
54,400
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438883CDS2T140-140140
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438892CDS2T140-140-A54Z140
59,620
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438901CDS2T140-140-Y7BWZ140
60,610
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438917CDS2T140-145145
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438926CDS2T140-150150
51,150
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438935CDS2T140-150-A54150
58,190
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438944CDS2T140-150-A54L150
58,850
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438953CDS2T140-150-A54S150
54,070
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438962CDS2T140-150-M9BALS150
54,670
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438971CDS2T140-150-M9BALS-XC86D150
67,600
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438987CDS2T140-150-M9BW150
57,090
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438996CDS2T140-150-M9BWS150
53,520
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439005CDS2T140-150-M9N150
56,760
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439014CDS2T140-150-Y7BW150
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439023CDS2T140-150-Z73150
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439032CDS2T140-150-Z73L150
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439041CDS2T140-150-Z73ZS150
53,240
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439057CDS2T140-155155
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439066CDS2T140-155-A54ZS155
56,820
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439075CDS2T140-160J-M9BL160
65,180
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439084CDS2T140-160K-A54LS160
64,680
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439093CDS2T140-165-A93165
56,380
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439102CDS2T140-175175
53,190
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53439111CDS2T140-175-A53175
60,230
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする