曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-1 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53440597CDS2T160-10001000
100,490
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440606CDS2T160-1000-A531000
107,360
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440615CDS2T160-1000-A541000
107,360
96,980
106,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440624CDS2T160-1000-M9BWL1000
106,920
97,980
107,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440633CDS2T160-1000-M9BWL-XC86A1000
108,130
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440642CDS2T160-1000-M9BWL-XC86B1000
120,070
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440651CDS2T160-1000-M9BWL-XC86C1000
115,560
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440667CDS2T160-1000-M9BWL-XC86D1000
122,380
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440676CDS2T160-1000-M9BWL-XC86E1000
117,870
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440685CDS2T160-100-A93V100
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440694CDS2T160-100-XC3AD100
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440703CDS2T160-1045-A441045
118,910
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440712CDS2T160-105105
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440721CDS2T160-10801080
105,220
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440737CDS2T160-1080-M9BW1080
110,990
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440746CDS2T160-1100-A541100
112,090
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440755CDS2T160-110-A93110
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440764CDS2T160-115-M9BL115
66,170
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440773CDS2T160-12001200
109,950
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440782CDS2T160-1200-A541200
116,820
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440791CDS2T160-120-A34120
70,570
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440807CDS2T160-120-M9BWL120
66,720
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440816CDS2T160-120-XC3BA120
67,380
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440825CDS2T160-125125
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440834CDS2T160-130130
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440843CDS2T160-135-A54135
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440852CDS2T160-135-A54L135
67,820
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440861CDS2T160-135-A54Z135
68,590
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440877CDS2T160-140-A54Z140
68,590
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440886CDS2T160-140-J59Z140
70,570
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440895CDS2T160-145-M9BWSDPC145
70,460
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440904CDS2T160-145-Y7BWSDPC145
72,660
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440913CDS2T160-150-A44150
73,980
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440922CDS2T160-150-A444150
89,050
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440931CDS2T160-150-A53150
67,160
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440947CDS2T160-150-A54L150
67,820
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440956CDS2T160-150-A93150
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440965CDS2T160-150-J59L150
69,910
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440974CDS2T160-150-M9BAL150
68,370
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440983CDS2T160-150-M9BALS150
63,640
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440992CDS2T160-150-M9BALS-XC86D150
79,090
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441001CDS2T160-150-M9BWSDPC-XC86D150
85,910
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441017CDS2T160-150-M9BW-XC86D150
81,510
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441026CDS2T160-150-XC86D150
75,740
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441035CDS2T160-155155
62,650
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441044CDS2T160-155-A54L155
70,180
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441053CDS2T160-155-A54L-XC3AD155
77,280
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441062CDS2T160-160160
62,650
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441071CDS2T160-170-A54170
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53441087CDS2T160-175175
62,650
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする