曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-6 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53442042CDS2T160-600600
81,570
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442051CDS2T160-600-A54S600
84,320
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442067CDS2T160-600-J59W600
91,190
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442076CDS2T160-600K-A54600
109,340
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442085CDS2T160-600-M9BW3600
90,920
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442094CDS2T160-650650
86,300
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442103CDS2T160-650-A54650
93,170
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442112CDS2T160-650-M9B650
91,520
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする