標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
160
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全20種類を絞り込む
ストローク(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53442121CDS2T160-700700
86,300
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442137CDS2T160-700-A54700
93,170
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442146CDS2T160-700-A54L700
93,830
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442155CDS2T160-700-A90LS700
86,790
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442164CDS2T160-700-A93700
89,320
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442173CDS2T160-700-F59700
95,260
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442182CDS2T160-700J-A54700
109,890
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442191CDS2T160-700J-A54L-XC86D700
126,010
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442207CDS2T160-700J-A54Z700
111,320
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442216CDS2T160-700J-A96700
106,260
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442225CDS2T160-700J-A96-XC86D700
121,720
119,800
131,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442234CDS2T160-700-M9BLS700
88,550
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442243CDS2T160-7575
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442252CDS2T160-750750
91,030
82,980
91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442261CDS2T160-750-M9BL750
96,910
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442277CDS2T160-750-Y7BAL750
101,860
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442286CDS2T160-750-Z73750
94,930
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442295CDS2T160-750-Z73LS750
92,620
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442304CDS2T160-760-A54L760
98,560
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442313CDS2T160-760-A54LS760
94,110
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする