曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T160-8 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53442322CDS2T160-8080
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53442331CDS2T160-800-A34800
101,310
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442347CDS2T160-800-A53800
97,900
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442356CDS2T160-800-A54800
97,900
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442365CDS2T160-800-A54L800
98,560
88,980
97,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442374CDS2T160-800-A54S800
93,780
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442383CDS2T160-800-M9BAL800
99,110
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442392CDS2T160-800-M9BAL-XC3AB800
106,210
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53442401CDS2T160-800-M9BWL800
97,460
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする