曜日別特売

バルブ付エアシリンダ CDVM5B40

バルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMCバルブ付エアシリンダ CDVM5B40 - SMC

・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。
・オートスイッチ付

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動内容量1個
全101種類を絞り込む
ストローク(mm)
101種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53495985CDVM5B40-100-11D100
20,130
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53495994CDVM5B40-100-11D-B53100
27,940
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496003CDVM5B40-100-11DS-B53100
28,220
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496012CDVM5B40-100-11L100
19,580
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496021CDVM5B40-100-11L-B53100
27,390
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496037CDVM5B40-100-11M-B53100
27,390
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496046CDVM5B40-100-15MZ-B54100
27,830
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496055CDVM5B40-100-22D100
25,260
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496064CDVM5B40-100-22DS100
25,810
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496073CDVM5B40-100B-12D-B54100
28,200
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496082CDVM5B40-100B-12D-H7C100
28,750
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496091CDVM5B40-110B-15G-C80110
24,260
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496107CDVM5B40-125-11DZ-A93L125
25,580
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496116CDVM5B40-125B-11DZ125
20,960
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496125CDVM5B40-125B-11DZ-A93L125
25,580
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496134CDVM5B40-125BJ-12G125
24,790
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496143CDVM5B40-125J-12G-B54125
32,600
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496152CDVM5B40-150-12D150
21,160
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496161CDVM5B40-150-12G-A93150
24,240
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496177CDVM5B40-150-22DZ-M9BL150
33,730
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496186CDVM5B40-150B-12DZ150
21,600
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496195CDVM5B40-150BJ-12G-B54150
33,260
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496204CDVM5B40-150BJ-12GS150
25,790
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496222CDVM5B40-170-12G-M9BW170
27,370
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496231CDVM5B40-200-11D200
21,670
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496247CDVM5B40-200-11D-B54200
29,480
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496256CDVM5B40-200-12D-B54200
29,740
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496265CDVM5B40-200-12G-B54200
28,860
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496274CDVM5B40-200B-12D200
21,930
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496283CDVM5B40-200B-12D-H7C200
30,290
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496292CDVM5B40-200B-12G-B54200
28,860
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496301CDVM5B40-200B-12G-B54S200
24,790
22,980
25,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496317CDVM5B40-200B-15G200
20,790
18,980
20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496326CDVM5B40-250-12G-B54250
29,630
26,980
29,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496335CDVM5B40-300-11D-B54300
31,020
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496344CDVM5B40-300-11G300
22,330
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496353CDVM5B40-300-12G300
22,590
19,980
21,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496362CDVM5B40-300-12G-B54300
30,400
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496371CDVM5B40-300-31MZ-M9BWM300
39,930
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496387CDVM5B40-300B-12D-H7C300
31,830
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496396CDVM5B40-30-12G-M9NWL30
26,110
23,980
26,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496405CDVM5B40-350-12MZ350
24,130
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496414CDVM5B40-350-12MZ-B54LS350
28,200
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496423CDVM5B40-350-12MZ-B54S350
27,870
25,980
28,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496432CDVM5B40-350-35GS350
32,810
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496441CDVM5B40-350-35GS-M9BW350
39,520
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496457CDVM5B40-350B-12G-B54L350
31,830
28,980
31,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496466CDVM5B40-350J-12G350
30,730
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496475CDVM5B40-35-12DZ-B53LS35
24,130
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
53496484CDVM5B40-35-12DZ-B54LS35
24,130
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする