エアシリンダ ショートタイプ CG3FN

エアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMCエアシリンダ ショートタイプ CG3FN - SMC

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53611336CG3FN100-100100(-) おねじ100
24,590
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611345CG3FN100-25G100(G) おねじロング25
21,780
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611354CG3FN20-20020(-) おねじ200
7,150
6,198
6,818(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611363CG3FN20-2520(-) おねじ25
5,230
4,798
5,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611372CG3FN20-7520(-) おねじ75
5,780
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611381CG3FN25-10025(-) おねじ100
6,490
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611397CG3FN25-20025(-) おねじ200
7,590
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611406CG3FN25-200G25(G) おねじロング200
7,590
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611415CG3FN25-2525(-) おねじ25
5,670
5,298
5,828(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611424CG3FN25-30025(-) おねじ300
8,690
7,498
8,248(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611433CG3FN25-50F25(F) めねじ50
5,940
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611442CG3FN32-10032(-) おねじ100
6,710
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611451CG3FN32-110F32(F) めねじ110
6,990
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611467CG3FN32-200F32(F) めねじ200
7,810
6,598
7,258(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611476CG3FN32-25G32(G) おねじロング25
5,890
5,498
6,048(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611485CG3FN32-60F32(F) めねじ60
6,440
5,898
6,488(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611494CG3FN40-15040(-) おねじ150
10,840
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611503CG3FN40-15F40(F) めねじ15
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611512CG3FN40-25G40(G) おねじロング25
8,910
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611521CG3FN40-30040(-) おねじ300
13,150
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611537CG3FN40-65G40(G) おねじロング65
9,680
8,898
9,788(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611546CG3FN50-2550(-) おねじ25
13,420
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611555CG3FN50-25050(-) おねじ250
18,870
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611564CG3FN50-5050(-) おねじ50
14,030
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611573CG3FN50-5250(-) おねじ52
14,630
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611582CG3FN63-5063(-) おねじ50
17,270
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611591CG3FN80-2580(-) おねじ25
18,540
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53611607CG3FN80-7580(-) おねじ75
19,970
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする