CG3FN32-100 エアシリンダ ショートタイプ CG3FN SMC 53611442

エアシリンダ ショートタイプ CG3FN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)32
内容量1個注文コード53611442品番CG3FN32-100
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドロッド先端ねじ(-) おねじストローク(mm)100磁石内蔵有無(-) 磁石なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする