SMC
エアシリンダ ショートタイプ CG3FN
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
100
25
200
50
110
15
65
250
52
チューブ内径(Φmm)
50
100
20
25
32
40
50
80
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53611555
品番
CG3FN50-250
参考基準価格(税別)
¥18,870
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・新構造でコンパクト化を実現!
・機能充実させ新発売
・全長を短縮し最小化を実現(全長最大51mmDown)
・質量最大(24%Down)
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
250
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
CADデータダウンロード