SMC
ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) CHSDT
・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
作動方式
複動
クッション
(-) 両側クッション付
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53710623
CHSDTA40-125-B
CADデータダウンロード
40
125
¥
35,310
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710632
CHSDTA40-45-B
CADデータダウンロード
40
45
¥
32,450
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710641
CHSDTA50-275A-B
CADデータダウンロード
50
275
¥
47,040
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710657
CHSDTA50-75A-B
CADデータダウンロード
50
75
¥
39,560
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710666
CHSDTA63-275A-B
CADデータダウンロード
63
275
¥
58,960
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください