ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMCISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF - SMC

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下内容量1個
全28種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53710903CHSGFY100-100A-B100100
111,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710912CHSGFY100-150A-B100150
118,800
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710921CHSGFY100-155N-B100155
124,850
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710937CHSGFY100-200A-B100200
126,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710946CHSGFY100-200-B100200
124,850
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710955CHSGFY100-230-B100230
132,550
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710964CHSGFY100-300A-B100300
141,900
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710973CHSGFY100-50A-B10050
103,400
93,980
103,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710982CHSGFY100-55A-B10055
111,100
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53710991CHSGFY32-100-B32100
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711007CHSGFY32-200-B32200
36,800
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711016CHSGFY32-50A-B3250
32,780
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711025CHSGFY32-60-B3260
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711034CHSGFY32-65-B3265
33,940
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711043CHSGFY50-125-B50125
48,240
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711052CHSGFY50-150-B50150
48,240
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711061CHSGFY50-30N-B5030
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711077CHSGFY50-50N-B5050
43,840
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711086CHSGFY50-700A-B50700
72,620
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711095CHSGFY50-75-B5075
46,040
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711104CHSGFY63-230A-B63230
70,840
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711113CHSGFY80-150A-B80150
88,500
77,980
85,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711122CHSGFY80-50-B8050
77,330
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711131CHSGFY80-60-B8060
82,390
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711147CHSGFY80-700A-B80700
144,160
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711156CHSGFZ32-300A-B32300
39,880
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711165CHSGFZ63-200A-B63200
66,610
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
53711174CHSGFZ63-85-B6385
58,630
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする