曜日別特売
CHSGFY50-75-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF SMC 53711095

 

CHSGFY50-75-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF SMC 53711095
CHSGFY50-75-B ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF SMC 53711095

ISO規格準拠油圧シリンダ(16MPa) CHSGF

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
注文コード
53711095
品番
CHSGFY50-75-B
参考基準価格(税別)¥46,040販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)

シリンダ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-) Rc
ポート・クッションバルブ位置
(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする