曜日別特売

CKQPK

CKQPK - SMCCKQPK - SMCCKQPK - SMCCKQPK - SMCCKQPK - SMCCKQPK - SMCCKQPK - SMCCKQPK - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動マグネット(P)強力磁石内蔵形ガイドピン形状(R) 丸型内容量1個
全15種類を絞り込む
クランプ位置(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ポートねじの種類
クランプ位置(mm)
オートスイッチ種類
取付面位置
クランプアーム
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53788743CKQPKC50-149RBL(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(C)ポートと平行する側(上部から見て)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
81,900
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788752CKQPKC50-149RBL-P74ZS(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P74Z(C)ポートと平行する側(上部から見て)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
87,780
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788761CKQPKC50-149RDL-P74ZS(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P74Z(C)ポートと平行する側(上部から見て)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
87,780
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788777CKQPKC50-198RAL-P79WSE(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P79WSE(C)ポートと平行する側(上部から見て)(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
97,410
88,980
97,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788786CKQPKC50-198RBH(-) Rc(H) HIGHタイプ(70mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(C)ポートと平行する側(上部から見て)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788795CKQPKC50TF-130RAH(TF)G(H) HIGHタイプ(70mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(C)ポートと平行する側(上部から見て)(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788804CKQPKC50TF-160RAH(TF)G(H) HIGHタイプ(70mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(C)ポートと平行する側(上部から見て)(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788813CKQPKC50TF-200RAH(TF)G(H) HIGHタイプ(70mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(C)ポートと平行する側(上部から見て)(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788822CKQPKC50TF-248RAH(TF)G(H) HIGHタイプ(70mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(C)ポートと平行する側(上部から見て)(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
89,380
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788831CKQPKD50-157RAHS(-) Rc(H) HIGHタイプ(70mm)(-)オートスイッチなし(磁石内蔵)(D)ポートと垂直する側(上部から見て)(A) ポート面同一方向(上部から見て時計回り)
90,590
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788847CKQPKD50-160RBHS-P74L(-) Rc(H) HIGHタイプ(70mm)D-P74L(D)ポートと垂直する側(上部から見て)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
100,380
87,980
96,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788856CKQPKE50-149RBL-P74Z(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P74Z(E)ポートと平行する側(上部から見て)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788865CKQPKE50-149RBL-P74ZS(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P74Z(E)ポートと平行する側(上部から見て)(B) ポート面から90°(上部から見て時計回り)
87,780
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788874CKQPKE50-149RDL-P74Z(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P74Z(E)ポートと平行する側(上部から見て)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
93,670
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53788883CKQPKE50-149RDL-P74ZS(-) Rc(L) LOWタイプ(40mm)D-P74Z(E)ポートと平行する側(上部から見て)(D) ポート面から270°(上部から見て時計回り)
87,780
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする