曜日別特売

ファインロックシリンダ CLA 2W

ファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMCファインロックシリンダ CLA 2W - SMC

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。

クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rc内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53804947CLA2WB50-65-D5065ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
53,240
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53804956CLA2WF80-150-E80150ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
88,660
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53804965CLA2WL40-105-E40105ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
48,070
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53804974CLA2WL50-450-E50450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
67,270
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53804983CLA2WL63-100-E63100ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
67,320
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53804992CLA2WL63-400-E63400ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
77,220
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53805001CLA2WL80-450-E80450ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)
101,750
87,980
96,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53805017CLA2WT40-100-D40100ロック:(D) スプリング・空気圧併用ロック
48,680
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする